TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:エラストマー 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:ケーブルブーツ内径(プライマリ):36mm内径(セカンダリ):22mm接着面:あり材質:エラストマー色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):22.4mmシュリンク径(二次):8.5mmシリーズ:222S152
注文コード
47373306
品番
222S152-25C-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルブーツ
内径(プライマリ):36mm
内径(セカンダリ):22mm
接着面:あり
材質:エラストマー
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):22.4mm
シュリンク径(二次):8.5mm
シリーズ:222S152
RoHS指令(10物質対応)
対応