TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:フッ素エラストマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47373437
品番
222A111-12-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ
内径(プライマリ):17.8mm
内径(セカンダリ):9.9mm
接着面:なし
材質:フッ素エラストマー
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+200℃
シュリンク径(プライマリ):7.9mm
シュリンク径(二次):3.8mm
リップなし - 222A1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応