画像準備中

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様タイプ:PD CAP内径(プライマリ):4.75mm材質:ポリオレフィン収縮温度:+125℃色:黒動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+110℃シュリンク径(プライマリ):1.52mm基準適合:UL E85381PDキャップは、液体に浸漬する用途向けではありません。. PD熱収縮キャップ. 半硬質の封止剤塗布済み熱収縮エンドキャップ(収縮率3:1)です。 二重壁PDキャップを短時間加熱すると、外被の収縮と同時に内壁が圧着の空隙に流入し、密閉された電気的絶縁接続が形成されます。. 特長と利点. ; 手早く簡単に取り付け ; 収縮率: 3:1 ; 固定的又は一時的なワイヤ終端方法 ; 摩耗、振動、及び屈曲からの強固な保護. PD CAPキットの内容. 300 x < 874-1497') 874-1497/熱収縮キャップPD-CAP-1/8-0 200 x< 874-1507') 874-1507/熱収縮キャップPD-CAP-3/16-0 200 x < 874-1500') 874-1500/熱収縮キャップPD-CAP-1/4-0 100 x < 874-1504') 874-1504/熱収縮キャップPD-CAP-3/8-0 100 x < 874-1513') 874-1513/熱収縮キャップPD-CAP-1/2-0 キットは再利用可能なプラスチック製コンパートメントケース入り 注文コード47373647 品番PD-CAP-3/16-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:PD CAP
内径(プライマリ):4.75mm
材質:ポリオレフィン
収縮温度:+125℃
色:黒
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+110℃
シュリンク径(プライマリ):1.52mm
基準適合:UL E85381
PDキャップは、液体に浸漬する用途向けではありません。. PD熱収縮キャップ. 半硬質の封止剤塗布済み熱収縮エンドキャップ(収縮率3:1)です。 二重壁PDキャップを短時間加熱すると、外被の収縮と同時に内壁が圧着の空隙に流入し、密閉された電気的絶縁接続が形成されます。. 特長と利点. ; 手早く簡単に取り付け ; 収縮率: 3:1 ; 固定的又は一時的なワイヤ終端方法 ; 摩耗、振動、及び屈曲からの強固な保護. PD CAPキットの内容. 300 x < 874-1497') 874-1497/熱収縮キャップPD-CAP-1/8-0 200 x< 874-1507') 874-1507/熱収縮キャップPD-CAP-3/16-0 200 x < 874-1500') 874-1500/熱収縮キャップPD-CAP-1/4-0 100 x < 874-1504') 874-1504/熱収縮キャップPD-CAP-3/8-0 100 x < 874-1513') 874-1513/熱収縮キャップPD-CAP-1/2-0 キットは再利用可能なプラスチック製コンパートメントケース入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする