TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47373674 品番202C621-50-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):22.4mm
内径(セカンダリ):17.8mm
接着面:なし
材質:ポリマー
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):11.7mm
シュリンク径(二次):8.1mm
図は、出荷時の製品(上)と無制限に回復した後の製品(下)を表示. ユニブーツ、高性能 - 202C6シリーズ. ポリマーから成る高性能エラストマ混合物により、優れた流体抵抗を実現. 優れた燃料耐性 低プロファイル 頑丈 軽量
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする