TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:エンドキャップ内径(プライマリ):10.2mm接着面:なし材質:半硬質ポリオレフィン収縮温度:+120℃色:黒動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+135℃シュリンク径(プライマリ):4.8mm自消性端子用熱収縮キャップ. ケーブル又はチューブを機械的に保護して密閉する際に使用 物理的変化及び科学物質に対する優れた耐性
注文コード
47373735
品番
101A031-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:エンドキャップ
内径(プライマリ):10.2mm
接着面:なし
材質:半硬質ポリオレフィン
収縮温度:+120℃
色:黒
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+135℃
シュリンク径(プライマリ):4.8mm
自消性端子用熱収縮キャップ. ケーブル又はチューブを機械的に保護して密閉する際に使用 物理的変化及び科学物質に対する優れた耐性