TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様タイプ:エンドキャップ内径(プライマリ):7.44mm接着面:あり材質:半硬質ポリオレフィン収縮温度:+100℃色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃シュリンク径(プライマリ):1.65mmUL認定コンポーネント. エンドキャップ4:1. 電気ハーネスのスタブやスプライスの機械的・環境的保護のために特に設計され、ケーブル端部のシーリングにも最適です。 透明なキャップのため、目視検査が可能性、黒のキャップは難燃性です。. 厚い接着性ライニングで、流体や湿気に対する効果的な遮蔽を形成 4:1熱収縮率により、数サイズで幅広い種類のスプライスおよびコンポーネント径に対応 機械強度に優れた被覆によるストレインリリーフおよび耐摩耗性 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 最小回復温度100 ℃ 1袋100個入り 注文コード47373769 品番ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:エンドキャップ
内径(プライマリ):7.44mm
接着面:あり
材質:半硬質ポリオレフィン
収縮温度:+100℃
色:黒
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
シュリンク径(プライマリ):1.65mm
UL認定コンポーネント. エンドキャップ4:1. 電気ハーネスのスタブやスプライスの機械的・環境的保護のために特に設計され、ケーブル端部のシーリングにも最適です。 透明なキャップのため、目視検査が可能性、黒のキャップは難燃性です。. 厚い接着性ライニングで、流体や湿気に対する効果的な遮蔽を形成 4:1熱収縮率により、数サイズで幅広い種類のスプライスおよびコンポーネント径に対応 機械強度に優れた被覆によるストレインリリーフおよび耐摩耗性 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 最小回復温度100 ℃ 1袋100個入り
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする