TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47373805
品番
202K163-3/42-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):43mm
内径(セカンダリ):43mm
接着面:あり
材質:変性ポリオレフィン樹脂
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
シュリンク径(プライマリ):28.2mm
シュリンク径(二次):9.9mm
コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)
対応