内容量1個
仕様タイプ:多脚ブーツ内径(プライマリ):40.64mm内径(セカンダリ):13.97mm接着面:あり材質:変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数:2収縮温度:+121℃色:黒動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+90℃シュリンク径(プライマリ):11.43mmシュリンク径(二次):3.81mmThermoformR多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃
注文コード47373848
品番SSB-1202FR