内容量1個
仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):34.2mm内径(セカンダリ):9.6mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1シュリンク径(プライマリ):26mmシュリンク径(二次):3.1mm超低プロファイル(リップ) - 202D9及び222D9シリーズ. スペースが限られている用途に最適な、超低プロファイル構造 バックシェルアダプタを使って取り付けるためのリップリム 流体抵抗エラストマ製 温度(℃) -75 → +150
注文コード47373909
品番202D953-25-0