内容量1個
仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):29.5mm内径(セカンダリ):29.5mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):18.8mmシュリンク径(二次):8.4mmリップ - 202D2シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。
注文コード47373936
品番202D232-25-0