TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ):17.8mm内径(セカンダリ):17.8mm接着面:あり材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+120℃シュリンク径(プライマリ):7.9mmシュリンク径(二次):3.8mmコーティング済みリップなし - 222A1シリーズ
注文コード
47373997
品番
222A111-25/86-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ
内径(プライマリ):17.8mm
内径(セカンダリ):17.8mm
接着面:あり
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+120℃
シュリンク径(プライマリ):7.9mm
シュリンク径(二次):3.8mm
コーティング済みリップなし - 222A1シリーズ