内容量1個
仕様タイプ:ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ):43.9mm内径(セカンダリ):43.9mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):27.4mmシュリンク径(二次):9.4mmリップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
注文コード47374024
品番222A163-25-0