TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:ブーツ接着面:あり材質:流体抵抗性エラストマー色:黒動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+120℃リップ付き - 203W1シリーズ
注文コード
47374164
品番
203W112-25/86-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ブーツ
接着面:あり
材質:流体抵抗性エラストマー
色:黒
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+120℃
リップ付き - 203W1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応