商品レビューを投稿する内容量1セット(1000個)仕様抵抗:66.5Ω
パッケージ/ケース:0805
許容差:±0.1%
定格電力:0.1W
温度係数:±25ppm/℃
テクノロジー:薄膜
寸法:2 x 1.25 x 0.55mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CPF
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
最大動作電圧:100V注文コード47400143品番CPF0805B66R5E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。