商品レビューを投稿する内容量1セット(500個)仕様抵抗:100kΩ
パッケージ/ケース:1206
許容差:±1%
定格電力:0.5W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:3.1 x 1.55x 0.55mm
長さ:3.1mm
奥行き:1.55mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGP
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最大動作電圧:200V注文コード47404885品番CRGP1206F100K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)