曜日別特売

TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 AMPOWERシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47407159品番325905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:AMPOWER
絶縁:非絶縁
外側リング直径:38.35mm
最小ワイヤサイズmm2:177mm2
スタッドサイズ:M12 (1/2)
コンタクトめっき:錫
厚さ:4.32mm
全長:70.87mm
TE Connectivity AMPOWERチューブ型圧着端子. AMPOWERシリーズのチューブ型端子は、軟銅シームレスチューブから製造され(ASTM B-75準拠)、スズめっきが施されています(MIL-T-10727準拠)。 これらのAMPOWERチューブ型端子には、ワイヤを簡単に挿入できる円錐状のエントリと検査ウィンドウ(のぞき穴)があり(品番 ; 825-1975 825-1975 を除く)、端子タングにはメトリックワイヤ及びスタッドサイズのマークが付いています。 これらのAMPOWERチューブ型圧着端子は、発電及び配電用途に適しています。
シリーズAMPOWER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする