TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁最大ワイヤサイズmm2:2.1mm2最小ワイヤサイズAWG:18AWGスタッドサイズ:4.3mmコンタクト材質:真鍮全長:19.8mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
注文コード
47409715
品番
160787-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
最大ワイヤサイズmm2:2.1mm2
最小ワイヤサイズAWG:18AWG
スタッドサイズ:4.3mm
コンタクト材質:真鍮
全長:19.8mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応