TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(2000個)
仕様
絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2最大ワイヤサイズAWG:14AWGスタッドサイズ:M3.5コンタクトめっき:錫全長:16.26mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
注文コード
47409733
品番
41330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
スタッドサイズ:M3.5
コンタクトめっき:錫
全長:16.26mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ