TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(500個)
定格電力(W)
0.4
注文コード
47411867
品番
SMA-A0204FTDX15R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
定格電力・内容量
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【テクノロジー】薄膜
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
1.4 Dia.×3.5
奥行(mm)
1.4(Dia.)
テープ幅(mm)
9
シリーズ
SMA-A
定格電力(W)
0.4
抵抗(Ω)
15
許容差
1%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0204
動作温度範囲(℃)
-55~+155