SMA-A0204FTDX220K TE Connectivity 面実装抵抗 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47412025

TE Connectivity 面実装抵抗

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(3000個)定格電力(W)0.4注文コード47412025品番SMA-A0204FTDX220K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様【テクノロジー】薄膜長さ(mm)3.5奥行(mm)1.4(Dia.)テープ幅(mm)9規格【自動車】AEC-Q200シリーズSMA-A抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.4許容差1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応ケース0204動作温度範囲(℃)-55~+155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする