ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)0.1 最小電圧制御(V)16 注文コード47412786 品番3481.7024.7048
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は最大負荷電流・最小電圧制御など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁 タイプソリッドステートリレー シリーズ34 Series 接点構成SPNO 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28 最大負荷電流(A)0.1 動作温度(℃)-20〜60 スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP4 洗浄度RTIII 最小負荷電流(mA)0.05 ターミナルタイプ基板ピン 最小電圧制御(V)16 最大電圧制御(V)30 最大ターンオン時間(ms)0.04 最大負荷電圧(V)48dc 最小負荷電圧(V)1.5dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする