仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁
タイプソリッドステートリレー
シリーズ34 Series
接点構成SPNO
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28
最大負荷電流(A)2
動作温度(℃)-20〜60
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP4
洗浄度RTIII
最小負荷電流(mA)22
ターミナルタイプケージクランプ
最小電圧制御(V)35
最大電圧制御(V)72
最大ターンオン時間(ms)12
最大負荷電圧(V)240ac
最小負荷電圧(V)12ac