内容量1個
仕様最小負荷電流:1 mA●最大負荷電流:6 A●シリーズ:39 Series●最小負荷電圧:1.5 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:9.6 V dc●最大電圧制御:13.2 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:インターフェイスモジュール●最大ターンオン時間:0.6 ms●寸法:85 x 6.2 x 87mm●長さ:6.2mm●39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
注文コード47412838
品番39.10.7.012.9024