ソリッドステートリレー, SPNO 41 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)3 漏れ電流(mA)- 注文コード47412953 品番41.81.7.012.8240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は最大負荷電流・漏れ電流など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2500 V絶縁、入出力 寸法(mm)29×12.7×15.7 タイプソリッドステートリレー 取付方式- シリーズ41 Series 接点構成SPNO 漏れ電流(mA)- 最大負荷電流(A)3 動作温度(℃)-20〜60 スイッチング方式ゼロクロス 使用ゼロクロススイッチング、PCBまたは93シリーズソケッ RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄度RTIII 最小負荷電流(mA)50 ターミナルタイプスルーホール 最小電圧制御(V)8dc 最大電圧制御(V)17dc 最大ターンオン時間(ms)10 最大負荷電圧(V)240ac 最小負荷電圧(V)12ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする