内容量1個
仕様最小負荷電流:100 mA 、 最大負荷電流:5 A 、 シリーズ:77 Series 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:265 V ac 、 最小電圧制御:12 V dc 、 最大電圧制御:24 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 最大ターンオン時間:20ミリ秒 、 寸法:17.5 x 60.8 x 84mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 CE. ソリッドステートリレー5A - 77シリーズ. 高速スイッチング、高耐久性、低制御電力 スパーク及びバウンスのないスイッチング ゼロクロスタイプの用途: ランプ突入電流の低減(CFL - 省エネ型コンパクト蛍光灯及び同等品)、加熱制御、ソレノイド、接触器ドライバなど ランダムスイッチオンタイプの用途: 時間短縮(特にモータ制御)を含む精密制御、AC出力位相と異なるAC電源位相、3相汎用など
注文コード47412978
品番77.01.0.024.8050