ソリッドステートリレー, SPNO 77 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:300 mA●最大負荷電流:30 A●シリーズ:77 Series●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:1 ms●寸法:22.5 x 120.3 x 83.3mm●電圧制御範囲:24 V dc●CE. ソリッドステートリレー5A - 77シリーズ. 高速スイッチング、高耐久性、低制御電力 スパーク及びバウンスのないスイッチング ゼロクロスタイプの用途: ランプ突入電流の低減(CFL - 省エネ型コンパクト蛍光灯及び同等品)、加熱制御、ソレノイド、接触器ドライバなど ランダムスイッチオンタイプの用途: 時間短縮(特にモータ制御)を含む精密制御、AC出力位相と異なるAC電源位相、3相汎用など 注文コード47413014 品番77.31.9.024.8051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:300 mA●最大負荷電流:30 A●シリーズ:77 Series●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:1 ms●寸法:22.5 x 120.3 x 83.3mm●電圧制御範囲:24 V dc●CE. ソリッドステートリレー5A - 77シリーズ. 高速スイッチング、高耐久性、低制御電力 スパーク及びバウンスのないスイッチング ゼロクロスタイプの用途: ランプ突入電流の低減(CFL - 省エネ型コンパクト蛍光灯及び同等品)、加熱制御、ソレノイド、接触器ドライバなど ランダムスイッチオンタイプの用途: 時間短縮(特にモータ制御)を含む精密制御、AC出力位相と異なるAC電源位相、3相汎用など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする