ソリッドステートリレー, SPNO 77 Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:120 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:77 Series●最小負荷電圧:43.2 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:44.5 x 36.4 x 57.7mm●高さ:36.4mm●77シリーズ - ホッケーパック型ソリッドステートリレー. Finder 77シリーズ - 25、40及び50 Aのパネルソリッドステートリレー、ホッケーパック型、ヒーター制御用途向けに特別に設計. 48 → 600 V ac出力 ゼロクロス方式のスイッチオンバージョン 高速スイッチング及び耐久性 静音、スパーク及びバウンスのないスイッチング 低制御電力 リレー形式の端子配列(両側に入力端子と出力端子を配列) ヒートシンクにねじで取り付け IP 20保護カテゴリ モデル77.25、77.45及び77.55向けのヒートシンクも使用可能 注文コード47413075 品番77.25.9.024.8650
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,623
販売価格(税別)
6,930
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:120 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:77 Series●最小負荷電圧:43.2 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:44.5 x 36.4 x 57.7mm●高さ:36.4mm●77シリーズ - ホッケーパック型ソリッドステートリレー. Finder 77シリーズ - 25、40及び50 Aのパネルソリッドステートリレー、ホッケーパック型、ヒーター制御用途向けに特別に設計. 48 → 600 V ac出力 ゼロクロス方式のスイッチオンバージョン 高速スイッチング及び耐久性 静音、スパーク及びバウンスのないスイッチング 低制御電力 リレー形式の端子配列(両側に入力端子と出力端子を配列) ヒートシンクにねじで取り付け IP 20保護カテゴリ モデル77.25、77.45及び77.55向けのヒートシンクも使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする