内容量1個
仕様最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:40 A●シリーズ:77 Series●最小負荷電圧:21.6 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最大電圧制御:230 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:40 ms●寸法:44.5 x 36.4 x 57.7mm●高さ:36.4mm●77シリーズ - ホッケーパック型ソリッドステートリレー. Finder 77シリーズ - 25、40及び50 Aのパネルソリッドステートリレー、ホッケーパック型、ヒーター制御用途向けに特別に設計. 48 → 600 V ac出力 ゼロクロス方式のスイッチオンバージョン 高速スイッチング及び耐久性 静音、スパーク及びバウンスのないスイッチング 低制御電力 リレー形式の端子配列(両側に入力端子と出力端子を配列) ヒートシンクにねじで取り付け IP 20保護カテゴリ モデル77.25、77.45及び77.55向けのヒートシンクも使用可能
注文コード47413109
品番77.45.8.230.8250