フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47413154
品番
2908172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応