ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)20 規格UKCA、CE、UL、EAC、RCM、VDE 仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成された一体型 IP 20等級 DCBテクノロジによって最適化された熱伝導 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 絶縁電圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz DINレール取り付け可能 注文コード47413179 品番3RF2310-1AA02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は最大負荷電流・規格・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成された一体型 IP 20等級 DCBテクノロジによって最適化された熱伝導 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 絶縁電圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz DINレール取り付け可能 寸法(mm)22.5 x 94 x 100 質量(g)141 取付方式DIN レール 規格UKCA、CE、UL、EAC、RCM、VDE 定格電圧(V)24 接点構成SPNO 範囲Sirius Classic 保存温度範囲(℃)-55〜80 漏れ電流(mA)10 最大負荷電流(A)20 保護クラスIP20 スイッチング方式ゼロクロス 動作温度範囲(℃)-25〜60 ターミナルタイプネジ 最小負荷電流(A)0.1 最大ターンオン時間1 (1/2サイクル) ms 出力装置サイリスタ 最大負荷電圧(V)230 最小負荷電圧(V)24 電圧制御範囲(V)15〜24 dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする