仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成された一体型 IP 20等級 DCBテクノロジによって最適化された熱伝導 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 絶縁電圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz DINレール取り付け可能
寸法(mm)67.5 x 156 x 100
質量(g)453
取付方式DIN レール
規格CE、UKCA、UL、EAC、RCM、VDE
定格電圧(V)24
接点構成SPNO
範囲Sirius Classic
保存温度範囲(℃)-55〜80
漏れ電流(mA)10
最大負荷電流(A)50
保護クラスIP20
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜60
ターミナルタイプネジ
最小負荷電流(A)0.5
最大ターンオン時間1 (1/2サイクル) ms
出力装置サイリスタ
最大負荷電圧(V)600
最小負荷電圧(V)48
電圧制御範囲(V)15〜24 dc