仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成される一体型ユニット IP 20等級 DCB技術によって最適化された熱伝導 高逆電圧の効率的サイリスタ 簡単迅速なねじ接続 絶縁耐圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz
寸法(mm)67.5 x 156 x 100
質量(g)460
取付方式DIN レール
規格CE、UKCA、UL、EAC、RCM、VDE
定格電圧(V)24
接点構成SPNO
範囲Sirius Classic
保存温度範囲(℃)-55〜80
漏れ電流(mA)10
最大負荷電流(A)40
保護クラスIP20
スイッチング方式瞬時
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜60
ターミナルタイプネジ
最小負荷電流(A)0.5
最大ターンオン時間1 (1/2サイクル) ms
出力装置サイリスタ
最大負荷電圧(V)AC460
最小負荷電圧(V)AC48
電圧制御範囲(V)15〜24 dc