商品レビューを投稿する内容量1個規格CE、UKCA、UL、EAC、RCM、VDE仕様3RF23シリーズ. ソリッドステートリレーと最適化されたヒートシンクで構成される一体型ユニット IP 20等級 DCB技術によって最適化された熱伝導 高逆電圧の効率的サイリスタ 簡単迅速なねじ接続 絶縁耐圧600 V ac 周波数: 50 / 60 Hz注文コード47413355品番3RF2330-1BA04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は最大負荷電流・規格・仕様など23種類から選べます他の種類を見る