仕様Zelio SSLソリッドステートスリムリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 スリムSSLシリーズは、AC及びDCスイッチング用途の両方で複数の入力及び出力構成を使用できます。 コンパクトなサイズ及びモジュール設計により、省スペースで簡単にソケットに取り付けられます。 SSLシリーズプラグインタイプリレーは、基板に直接取り付けるか、ソケットに挿してDINレールに取り付けられます。 ねじ式コネクタ又はスプリング端子タイプのDINレールソケットを用意しています。. ゼロ電圧スイッチング又はランダムスイッチング メンテナンスが容易 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命
幅(mm)6.2
質量(kg)0.0285
高さ(mm)101
シリーズSSLZ
段数1
深さ(mm)78.6
キット内容ねじソケット
使用環境温度(℃)-40〜85
動作温度範囲(℃)-40〜70
IP等級IP20
アクセサリタイプソケット
最大スイッチング電圧(AC V)110
最大スイッチング電圧(DC V)110
定格電圧範囲(V)最大250(AC/DC)