※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
R型エルボ MVEJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47413697
品番
MVEJ-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,900
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VG/VFフランジによるR型エルボ製品になります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(Φmm)
185
寸法B(Φmm)
114.3
寸法C(Φmm)
108.3
寸法L(mm)
120
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(パイプ・フランジ)SUS304
形状
R型エルボ
適合フランジ
VG/VF100
表面処理
G.B.B.
エルボサイズ(A)
100
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。