内容量1個仕様範囲:RAMZLOCK●シリーズ:KLTM-RFID●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード化RFID●コンジットエントリ:M20●長さ:155mm●幅:105mm●深さ:46.5mm●電源電圧:24 V dc●補助接点:1NO●EN 1088、IEC 60947-5-1、EN 60204-1、ISO 13849-1、EN 62061、EN 954-1、UL 508. CE、cULus、TUV. アクチュエータが付属しています。. IDEM RAMZLOCK KLTMソレノイドインターロックスイッチ、独自のRFIDコーディング使用. IDEM社のRAMZLOCK KLTM-RFIDシリーズは、従来の機械式改ざん防止タングテクノロジ(CAMシステム)を備えたソレノイドロッキングドアスイッチですが、独自コードのRFID非接触センサテクノロジも備えています。 機器をスタートできるようにするためにはその両方のテクノロジの条件を満たす必要があるため、これらのスイッチは不慮の又は意図的なインターロックのバイパスを防止し二重の保護を提供するために最適です。 用途のリスク評価に基づき、RAMZLOCKを個別に使用してIEC 60947-5-1に適合するポジティブ動作コンタクトにするか、又は任意のデュアルチャンネル安全モニタリングリレーと組み合わせて使用し、ISO 13849-1のカテゴリ4 PLe 又はSIL3 EN62061までに適合できます。 赤く塗装されたダイキャストとステンレススチールヘッドを持つこれらのRFIDスイッチは、中型から大型のガードドアが、危険がなくなるまで開かないようにするため、2000 Nの保持力を持つようにデザインされています。 これらのスイッチは低プロファイルで、業界標準の73 mmセンターの固定穴を持つため、新しいガードにも既存のガードにも簡単に組み込むことが可能です。 KLTM-RFID安全スイッチはスライド式又はヒンジ式マシンガードの前縁に取り付けることができ、工場オートメーション、包装、食品加工、製薬、石油化学などの業界向けにデザインされています。. 内蔵高セキュリティRFIDコーディング RFIDアンテナ、前面及び末端エントリ 2000 Nの高保持力 アクチュエータ挿入時にロックするスプリング - ソレノイドに通電してアンロック 2つのロックモニタリング安全コンタクトで、高度な機能及び診断仕様 スイッチステータス用の補助PNP出力 ソレノイド、ロック、RFIDのLED診断 2つの緊急手動解除ポイント IEC 60947-5-1に適合する強制開離コンタクト ISO 13849-1に適合する高機能の安全性 ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 IP67保護 3つのコンジット挿入位置M20 赤く塗装された頑丈なダイキャスト及びステンレススチールヘッド 73 mm固定センターにフィット 2つのアクチュエータ挿入位置: ; 826-3981 826-3981 は正面又は端(下部) ; 826-3990 826-3990 は背面又は正面(上部)注文コード47413888品番450201