SCHMERSAL
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, 1/2 NPT, 24V ac/dc, IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47413958
品番
AZM415-11/11 ZPKE 24VAC/DC-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:AZM 415●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:Various Options●コンジットエントリ:M20●長さ:100mm●幅:46.5mm●深さ:130mm●電源電圧:24 V ac/dc●IP評価:IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応