ダイアライト 基板用LED表示灯 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:40 °●主波長:583 nm●LED配置:直角●寸法:6.22 x 2.54 x 6.35mm●長さ:6.22mm●幅:2.54mm●高さ:6.35mm●強度:2mcd●Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応 注文コード47414947 品番555-2401F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:40 °●主波長:583 nm●LED配置:直角●寸法:6.22 x 2.54 x 6.35mm●長さ:6.22mm●幅:2.54mm●高さ:6.35mm●強度:2mcd●Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする