内容量1袋(5個)仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:40 °●主波長:583 nm●LED配置:直角●寸法:6.22 x 2.54 x 6.35mm●長さ:6.22mm●幅:2.54mm●高さ:6.35mm●強度:2mcd●Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応注文コード47414956品番555-2401F