ダイアライト 基板用LED表示灯 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.7 V●ピン数:2●ビュー角:50 °●主波長:583 nm●LED配置:直角●寸法:14.02 x 6.22 x 6.22mm●長さ:14.02mm●幅:6.22mm●高さ:6.22mm●強度:1.8mcd●Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応 注文コード47414999 品番550-1207F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.7 V●ピン数:2●ビュー角:50 °●主波長:583 nm●LED配置:直角●寸法:14.02 x 6.22 x 6.22mm●長さ:14.02mm●幅:6.22mm●高さ:6.22mm●強度:1.8mcd●Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする