内容量1袋(5個)仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:50 °●主波長:585 nm●LED配置:直角●寸法:13.85 x 6.22 x 6.22mm●長さ:13.85mm●幅:6.22mm●高さ:6.22mm●強度:34mcd●Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応注文コード47415035品番550-5307F