内容量1袋(50個)
仕様LED色:黄●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.4 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:591 nm●LED配置:直角●寸法:14.06 x 4.32 x 9.65mm●長さ:14.06mm●幅:4.32mm●高さ:9.65mm●強度:1.6mcd●Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
注文コード47415044
品番553-0233-200F