ダイアライト 基板用LED表示灯 2色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)仕様LED色:赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:20 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:635 nm●LED配置:直角●寸法:8.1 x 4.3 x 9.7mm●長さ:8.1mm●幅:4.3mm●高さ:9.7mm●強度:29mcd●Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性注文コード47415166品番553-0311F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:20 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:635 nm●LED配置:直角●寸法:8.1 x 4.3 x 9.7mm●長さ:8.1mm●幅:4.3mm●高さ:9.7mm●強度:29mcd●Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする