内容量1袋(50個)
仕様LED色:緑●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:1.8 V●ピン数:4●ビュー角:50 °●主波長:565 nm●LED配置:直角●寸法:15.35 x 6 x 12.52mm●長さ:15.35mm●幅:6mm●高さ:12.52mm●強度:34mcd●Dialight 552-0xxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の552-0xxxシリーズは、同社のCBIRファミリの基板用LEDインジケータ製品です。 これらの製品は2レベルインジケータで、5 mm (T-1 3/4) LEDを2個備えています。 552-0xxxデバイスには、スルーホール取り付け用に2つのピンが付いています。 様々な色が用意された552-0xxxには、高効率、抵抗内蔵、2色、超高輝度又は低電流LEDのオプションを用意しています。. 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔6.35 mm (0.25インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
注文コード47415236
品番552-0922F