内容量1袋(5個)
仕様LED色:緑,赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V、2.3 V●ピン数:2●ビュー角:65 °●主波長:565 / 635 nm●LED配置:直角●寸法:14.151 x 7.24 x 7.24mm●長さ:14.151mm●幅:7.24mm●高さ:7.24mm●強度:8/5mcd●Dialight 550-3x05シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-3x05シリーズは、5 mm CBI (回路基板インジケータ) LEDです。 このLEDは、コモンカソードを備えた、3本のリード付きパッケージに収容されています。 黒色ハウジングにより、高コントラストを実現しています。この2色LEDインジケータには、さまざまな色が用意されています。赤/緑のLEDでは、第3の色として黄/オレンジを選択することができます。. 550-3x05シリーズの特長: - 3本のリード付き黒色パッケージ - 5 mm 2色LED - 非着色拡散LED - 色: 赤/緑、黄/緑 - 動作温度: -20 → +85 ℃ - 視野角: 60 °
注文コード47415349
品番550-3505