仕様視野領域対角線サイズ:10.4インチ●視野領域寸法:219.8 x 166.8mm●アクティブ領域:212.1 x 159.3mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:212.1mm●アクティブ領域幅:159.3mm●外寸高さ:238.8mm●外寸幅:188.5mm●視野領域高さむ:219.8mm●視野領域幅:166.8mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率
RoHS指令(10物質対応)対応