タッチスクリーン AMT 12.1インチ 250×188mm 8-wire Resistive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47415586 品番9534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様視野領域対角線サイズ:12.1インチ●視野領域寸法:250 x 188mm●アクティブ領域:246 x 185mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:246mm●アクティブ領域幅:185mm●外寸高さ:268mm●外寸幅:204mm●視野領域高さむ:250mm●視野領域幅:188mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする