タッチスクリーン AMT 17.1インチ 342×273.2mm 5-wire Resistive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード47415613 品番2512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様視野領域対角線サイズ:17.1インチ●視野領域寸法:342 x 273.2mm●外寸寸法:365.4 x 290.1mm●アクティブ領域:340 x 272.4mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:340mm●アクティブ領域幅:272.4mm●外寸高さ:290.1mm●外寸幅:290.1mm●視野領域高さむ:342mm●視野領域幅:273.2mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする