※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法d(Φmm)
10
全長L(mm)
9
注文コード
47419495
品番
N-18-40S
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,091
販売価格(税別)
¥
3,719
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径O.D.(Φmm)
75
寸法PD(mm)
69.12
寸法T(mm)
7.3
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
30
全長L(mm)
9
適合
(チェーンNo.)40
歯数
17
種類
関連商品
使用ベアリング
6200ZZ