※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法d(Φmm)
12
全長L(mm)
12
注文コード
47419513
品番
N-27-50S
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,075
販売価格(税別)
¥
4,614
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径O.D.(Φmm)
89
寸法PD(mm)
81.37
寸法T(mm)
8.9
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
37
全長L(mm)
12
適合
(チェーンNo.)50
歯数
16
種類
関連商品
使用ベアリング
6301ZZ